text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 8037 Type N d. nominal 4,2 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Numéro d'article 0K294632
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 28
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 63
Diamètre du foret (mm) 4.2
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 28
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K294632
EAN 4015448515890
UBB 500573743118
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861405
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.