Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4S050334
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
Foret hélicoïdal DIN 8037 Type N d. nominal 3 mm HM DIN 6535 HA PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4S050334
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
20
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
50
Diamètre du foret (mm)
3
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
20
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4S050334
EAN
4015448515852
UBB
500582206206
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000861401