Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3V618961
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
Foret hélicoïdal DIN 6539 type N D. nominal 3,5 mm VHM DIN 6535 HA extra court PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3V618961
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
20
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
52
Diamètre du foret (mm)
3.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
20
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V618961
EAN
4015448485070
UBB
500581923652
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000860910