text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 6539 type N D. nominal 11,5 mm VHM DIN 6535 HA extra PROMAT


Numéro d'article 8N279198
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 47
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 95
Diamètre du foret (mm) 11.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 47
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N279198
EAN 4015448566397
UBB 500583535041
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860870
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.