Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9D345061
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
Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 46 mm HSS profil affûté MK4 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9D345061
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
215
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
364
Diamètre du foret (mm)
46
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
215
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9D345061
EAN
4015448416067
UBB
500583757884
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000861744