Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6J593373
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
Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 42 mm HSS profil affûté MK4 PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6J593373
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
205
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
354
Diamètre du foret (mm)
42
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
205
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6J593373
EAN
4015448416029
UBB
500582793112
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000861736