Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9S344327
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
Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 36,5 mm HSS profil affûté MK4 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9S344327
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
195
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
344
Diamètre du foret (mm)
36.5
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
195
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9S344327
EAN
4015448419723
UBB
500584006778
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000861725