text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 27 mm HSS profil affûté MK3 PROMAT


Numéro d'article 1T502307
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 170
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 291
Diamètre du foret (mm) 27
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 170
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T502307
EAN 4015448415848
UBB 500581204657
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861699
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.