text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 345 Type N d. nominal 19 mm HSS-Co5 rectifié MK2 MK2 6xD co


Cod Articol 5S785101
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 135
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Ambalat la 1

Specificații

Longueur totale (mm) 233
Diamètre du foret (mm) 19
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 135
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 5S785101
UBB 500719591132
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 204190E/RUKO
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.