text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 19,75 mm HSS profil affûté MK2 PROMAT


Numéro d'article 0J969332
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 140
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 238
Diamètre du foret (mm) 19.75
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 140
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J969332
EAN 4015448517047
UBB 500573748166
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861670
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.