text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 14,25 mm HSS profil affûté MK2 PROMAT


HSS. DIN 345. Type N. Angle de pointe de 118°. Rainure fraisée à partir de 14 mm de Ø. Chanfrein et lame avec profil rectifié. Avec cône morse. Coupe à droite. Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte. Avec arête transversale amincie selon DIN 1412 A

Numéro d'article 2C351545
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 114
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 212
Diamètre du foret (mm) 14.25
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 114
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C351545
EAN 4015448516934
UBB 500581341939
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861648
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.