Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2M281241
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
Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 12 mm HSS profil affûté MK1 PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
En stock
Voir le prix
incl. TVA
Numéro d'article
2M281241
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
101
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
182
Diamètre du foret (mm)
12
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
101
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2M281241
EAN
4015448419648
UBB
500581435665
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000861620