text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 8,2 mm HSS profil affûté tige PROMAT

Numéro d'article 2S128975
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 109
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS

Spécifications

Longueur totale (mm) 165
Diamètre du foret (mm) 8.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 109
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S128975
EAN 4015448566588
UBB 500581522454
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861082
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.