text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 5 mm HSS profil affûté tige PROMAT

Položka č. 8S300141
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS

Technické údaje

Longueur totale (mm) 132
Diamètre du foret (mm) 5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier

Čísla materiálu

Položka č. 8S300141
EAN 4015448414933
UBB 500583623318
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861050
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.