text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 4 mm HSS profil affûté tige PROMAT


Artículo No. 7S642128
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 78
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longueur totale (mm) 119
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 78
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Números de artículo

Artículo No. 7S642128
EAN 4015448414834
UBB 500583265342
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861040
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.