Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4Q265615
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
Foret hélicoïdal DIN 340 Type N d. nominal 4,7 mm HSS rectifié queue RUKO
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4Q265615
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
82
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
126
Diamètre du foret (mm)
4.7
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
82
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Ruko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Q265615
EAN
4007140015310
UBB
500582188222
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
203047