text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 3 mm HSS profil affûté tige PROMAT


HSS. DIN 340. Type N. Angle de pointe de 118°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite · Pour trous profonds, ainsi que pour le perçage à travers des canons de perçage dans de l’acier et de la fonte Qualité industrielle

Numéro d'article 7T420578
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 66
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Diamètre du foret (mm) 3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 66
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T420578
EAN 4015448414735
UBB 500583275994
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861030
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.