text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 12 mm HSS profil affûté tige PROMAT


HSS. DIN 340. Type N. Angle de pointe de 118°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite · Pour trous profonds, ainsi que pour le perçage à travers des canons de perçage dans de l’acier et de la fonte Qualité industrielle

Numéro d'article 6R489721
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 134
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 205
Diamètre du foret (mm) 12
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 134
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R489721
EAN 4015448415473
UBB 500582894928
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.