text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 Type VA d. nominal 7 mm HSS-Co5 revenu à la vapeur PROMAT


HSS-Co5. Recuit sous vapeur. DIN 338. Type VA. Angle de pointe de 130 degrés. Profil rectifié avec affûtage en croix. Coupe à droite. Pour le perçage même sous des contraintes de température très élevées. Avec tige à 3 faces - empêche le glissement dans le mandrin de perçage. Pour les matériaux avec une teneur en alliage plus élevée et une solidité supérieure à 800 N/mm²

Numéro d'article 5H241735
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 109
Diamètre du foret (mm) 7
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H241735
EAN 4015448878643
UBB 500582418082
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 4000862997
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.