Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5E319542
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
Foret hélicoïdal DIN 338 Type VA d. nominal 6,5 mm HSS-Co5 revenu à la vapeur PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5E319542
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
63
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
101
Diamètre du foret (mm)
6.5
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
63
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5E319542
EAN
4015448878612
UBB
500582385158
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
4000862995