text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 6 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha


Položka č. 6X424399
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 57
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 93
Priemer vrtáka (mm) 6
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 57
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Iné
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 6X424399
EAN 4015448878599
UBB 500582979901
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 4000862994
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.