text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type UNI D. nominal 7,5 mm HSS-Co5 tige cylindrique PROMAT


Numéro d'article 7Y271867
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 109
Diamètre du foret (mm) 7.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Y271867
EAN 4015448528302
UBB 500583346944
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862685
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.