text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type UNI D. nominal 3,2 mm HSS-Co5 tige cylindrique PROMAT


Cikkszám 4G311098
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 36
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 65
Diamètre du foret (mm) 3.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 36
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 4G311098
EAN 4015448527879
UBB 500582067020
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000862642
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.