Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9T311767
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
Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 9 mm HSS-Co8 tige cylindrique court PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9T311767
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
125
Diamètre du foret (mm)
9
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code des marchandises
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9T311767
EAN
4015448535157
UBB
500583996631
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000862970