text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 9,9 mm HSS laminé tige cylindrique co


Numéro d'article 8O047363
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 9.9
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O047363
UBB 500719660507
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 333800990
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.