text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 8,4 mm HSS laminé tige cylindrique co


Objednací číslo 0K523410
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 8.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 8.4
Diamètre d'arbre (mm) 8.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Oui
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Fabory approved vendor
Code Douanier 82075060
Model RATIOLINE
Type Twist Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K523410
UBB 500719659046
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 333800840
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.