text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 7 mm HSS profil affûté TiN tige PROMAT


Numéro d'article 9L030755
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 109
Diamètre du foret (mm) 7
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L030755
EAN 4015448517894
UBB 500583830483
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862170
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.