text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 6,5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA court PROMAT


Numéro d'article 5H796394
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 101
Diamètre du foret (mm) 6.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H796394
EAN 4015448485865
UBB 500582425335
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861274
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.