text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 5 mm HSS profil affûté TiN tige PROMAT


Numéro d'article 8P520880
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 86
Diamètre du foret (mm) 5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P520880
EAN 4015448517696
UBB 500583581565
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.