text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 5,2 mm HSS profil affûté TiN tige PROMAT


Numéro d'article 2E366178
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 86
Diamètre du foret (mm) 5.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E366178
EAN 4015448517719
UBB 500581353728
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862152
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.