text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 5,8 mm HSS profil affûté tige PROMAT

Numéro d'article 7R407249
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS

Spécifications

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 5.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R407249
EAN 4015448412182
UBB 500583245542
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860458
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.