text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 2,5 mm VHM DIN 6535 HA court PROMAT


Referência 2V661371
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Embalado por 1

Especificações

Longueur totale (mm) 57
Diamètre du foret (mm) 2.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Números do artigo

Referência 2V661371
EAN 4015448485520
UBB 500581619987
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861204
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.