Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9E540046
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
Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 2,5 mm HSS laminé tige cylindrique co
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9E540046
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
2.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
30
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
57
Diamètre du foret (mm)
2.5
Diamètre d'arbre (mm)
2.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
30
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Oui
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Fabory approved vendor
Model
RATIOLINE
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9E540046
UBB
500719653189
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
333800250