Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6D359165
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
Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 2,9 mm HSS profil affûté TiN tige PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6D359165
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
33
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
61
Diamètre du foret (mm)
2.9
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
33
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6D359165
EAN
4015448517481
UBB
500582703103
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000862129