text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 18 mm HSS profil affûté tige PROMAT


Numéro d'article 5Q122179
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 13
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 130
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 191
Diamètre du foret (mm) 18
Diamètre d'arbre (mm) 13
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 130
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q122179
EAN 4015448762447
UBB 500582554779
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860168
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.