Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
7M457676
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
Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 18,5 mm HSS profil affûté tige PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7M457676
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
13
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
135
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
198
Diamètre du foret (mm)
18.5
Diamètre d'arbre (mm)
13
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
135
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7M457676
EAN
4015448762454
UBB
500583169155
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000860169