text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 14 mm HSS profil affûté TiN tige PROMAT


Položka č. 0J966445
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 108
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Ambalat la 1

technické údaje

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 14
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 108
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 0J966445
EAN 4015448518280
UBB 500573747903
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000862240
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.