Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3P884799
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
Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 14,5 mm HSS profil affûté tige PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3P884799
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
10
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
114
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
169
Diamètre du foret (mm)
14.5
Diamètre d'arbre (mm)
10
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
114
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3P884799
EAN
4015448762355
UBB
500581854840
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000860161