text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 13 mm HSS profil affûté tige PROMAT


Numéro d'article 7M833638
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 13
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M833638
EAN 4015448762324
UBB 500583200653
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860158
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.