text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 12 mm HSS profil affûté tige PROMAT


Artikelnummer 3N369255
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 12
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 3N369255
EAN 4015448412656
UBB 500581805842
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.