text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 11 mm HSS profil affûté tige PROMAT


HSS. DIN 338. Type N. Angle de pointe de 118°. Coupe à droite. Affûtage en croix selon DIN 1412 C. Avec tige dégagée. L’affutage complet du foret hélicoïdal permet une précision de rond plus élevée

Numéro d'article 6W173404
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 94
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W173404
EAN 4015448762287
UBB 500582962576
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860154
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.