text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 11,5 mm HSS laminé tige cylindrique c


HSS. DIN 338. Type N. Laminé. Tige cylindrique. Coupe à droite. Affûtage tronconique de 118°. Version noire

Numéro d'article 4R811401
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 11.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11.5
Diamètre d'arbre (mm) 11.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Oui
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R811401
UBB 500719661000
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 333801150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.