Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8T830782
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
Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 10 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA court PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8T830782
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
87
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
133
Diamètre du foret (mm)
10
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
87
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8T830782
EAN
4015448485940
UBB
500583645014
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000861290