text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 10 mm HSS profil affûté TiN tige PROMAT

Article number 1S913761
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS

Specifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier

Article numbers

Article number 1S913761
EAN 4015448518198
UBB 500581198222
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000862200
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.