Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6Q383084
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
Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 1,4 mm HSS laminé tige cylindrique co
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Q383084
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
18
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
40
Diamètre du foret (mm)
1.4
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
18
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Fabory approved vendor
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Q383084
UBB
500719652017
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
333800140