text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type INOX D. nominal 5,5 mm HSS-Co5 tige cylindrique PROMAT


HSS-Co5. DIN 338. Type INOX. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Pour percer les aciers inoxydables, alliés et non alliés et les fontes d’une solidité supérieure à 800 N/mm² ainsi que les aciers traités et de cémentation

Položka č. 3L545127
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 5.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Čísla materiálu

Položka č. 3L545127
EAN 4015448413196
UBB 500581787032
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000860655
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.