text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type INOX D. nominal 5,4 mm HSS-Co5 tige cylindrique PROMAT


Numéro d'article 2T332146
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 5.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T332146
EAN 4015448413189
UBB 500581568242
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860654
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.