Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8R813373
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
Foret hélicoïdal DIN 338 type INOX D. nominal 10,5 mm HSS-Co5 tige cylindrique PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8R813373
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
87
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
133
Diamètre du foret (mm)
10.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
87
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8R813373
EAN
4015448413660
UBB
500583606651
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000860705