text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type INOX D. nominal 1,5 mm HSS-Co5 tige cylindrique PROMAT


HSS-Co5. DIN 338. Type INOX. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Pour percer les aciers inoxydables, alliés et non alliés et les fontes d’une solidité supérieure à 800 N/mm² ainsi que les aciers traités et de cémentation

Numéro d'article 2L136766
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 40
Diamètre du foret (mm) 1.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L136766
EAN 4015448412793
UBB 500581472940
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.