text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 Typ W D. nominal 7 mm HSS profil affûté tige PROMAT


Numéro d'article 7N503767
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 109
Diamètre du foret (mm) 7
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7N503767
EAN 4015448759706
UBB 500583195135
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000863841
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.